交換目安が管理できる安心シール付き
簡単/軽量/コンパクト!
息を吹きかけるだけで簡単チェック
持ち運びに便利
寸法(mm)約32×105×15
質量(g)約30
検知方式半導体ガスセンサー
寿命センサー:1年または1000回以上の使用
インターバル5分
使用温度範囲(℃)10~40(結露無き事)
保管温度範囲(℃)10~40(結露無き事)
材質ABS
電源単4形アルカリ乾電池x2本(別売り)
測定範囲(mg/L)0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。