商品豆知識
持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず)
電源単4電池×2本(別売)
表示5999
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階)
測定値DCV, ACV, DCA, ACA
1個
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
バッテリー駆動のタブレットオシロ
大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh)
8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー
45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ
FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定
CANバストリガ&デコード機能標準装備
質量(kg)約1.7
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LAN
トリガーオート、ノーマル、シングル
入力結合方式DC/AC/GND
サンプルレート1GS/s
レコード長40M
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。