Joman(MCP)

Joman(MCP)のページです。Joman(MCP)は、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度) 厚さ(mm)18 直径(Φmm)33.8 配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒) 取付穴径(Φmm)30 測定精度(%)1 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。
付属品テストリード棒、取扱説明書 最大カウント数1999
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々なレンジに対応したメーターです。プラス・マイナスの入力端子が背面に有り、取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
測定精度(%)2.5 本体寸法(mm)44.5×50
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全レベルはCAT II 600V 2A、ケーブル長は100cmのBNCケーブルです。
ケーブル長(m)1 安全規格CAT II 600V 2A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC4~40 動作電流(mA)20
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様シャント内蔵 本体寸法(mm)48×29×23 機能逆接続保護機能:有り 動作電圧(V)DC 5~12/ ≦15mA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度) 使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。
精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護カバー付き・感電を防ぐ安全設計・背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
定格20A/1000V 材質(絶縁体)結合銅 端子径(mm)4
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容赤黄緑青黒各2本 定格4A/30VAC, 60VDC リード線長さ(mm)250 端子径(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
材質(絶縁体)結合銅
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。
質量(kg)0.5 定格電力(W)1
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。
精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な厚さの17種類のリーフを揃えたシクネスゲージです。
材質合金鋼 リーフ枚数17 リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00 リーフ長さ(mm)100 リーフ幅(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様検流計 サイズ約140×105×100mm 質量(g)220 精度±2.5% 接続端子バインディングポスト
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容赤黄緑青黒各2本 定格20A/33VAC, 70VDC リード線長さ(mm)500 端子径(mm)4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005 寸法(mm)199×78×39 質量(g)210 電源1.5V 単四電池3本※電池別売 測定範囲(%)2~70 機能データロック:有り 時間反映:1秒 測定誤差±(1%RH+0.5) 防爆構造Ex ib II C T4 Gb 警告電池残量:有り
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90 精度(%)1 レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M 最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

質量(kg)400 抵抗(Ω)内部:0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80 精度(%)1 レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能) 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電力0.5W
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9 電源(V)DC4~28 精度±1℃ センサー1m防水金属プローブ×2 温度測定範囲(℃)-20~100 ディスプレイ0.56インチ 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90 精度(%)5、10(1H×10のみ) レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず) 電源単4電池×2本(別売) 表示5999 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

Joman(MCP)糖度計
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32 測定範囲0.0%~35.0% 質量(g)110 電源単四電池×3個(付属しておりません) 精度±0.2%/±0.5℃ 分解能0.001 温度補償(℃)10~40 周囲温度(℃)10~40
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20 質量(kg)約1.5 感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240 測定機能周波数, 周期 周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB) 入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB) 測定誤差±1×10-6 最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB) 周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
1台
28,880 税込31,768
9日以内出荷

本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6 出力電圧開回路:定格電圧の90%~110% 測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt 測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60 レンジ500V/1000V/2500V 使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下 表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り 保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下 確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt) 交流電圧測定600V 最小分解能0.01MΩ 測定範囲(Ω)10K~20G
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。
質量(g/個)175 電池1800mA リチウム電池(付属) 電球F5高輝度LED 材質PC素材 ソーラーパネル種類5V 100mA、多結晶シリコン×3 動作時間満充電の場合 約20日間/満充電ストロボで使う場合 約3日間
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.2 最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215 精度(%)0.1 レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

質量(kg)0.8 最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90 精度(%)1 レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s 質量(kg)1.5 チャンネル数1 感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240 周波数帯域(Hz)10~2.4G
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 周波数帯域(MHz)0.2~2 出力レベル最大20Vp-p
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

0.1%の高精度
寸法(mm)285(L)×140(W)×215(T) 質量(kg)2.2 レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ アズワン品番64-8274-69
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
サイズ約140×105×100mm 質量(g)220 精度±2.5% 接続端子バインディングポスト
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵
寸法(mm)130×73×37 質量(g)145 交流電圧(V)200/500 最大表示1999 直流電流(A)200μ/200m/10 入力インピーダンス≧10MΩ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルスイープ 垂直選択 表面実装技術 内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F) TV同期 Z軸入力 トリガレベルロック CH1出力 ALTトリガ機能
仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm) 質量(kg)約7.8 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410 周波数帯域(MHz)(Z軸)~2 入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pF トリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H 入力電圧100VAC 50/60Hz
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH)25~80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 針形状刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲25~80%RH 動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃)-10~50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25~80 動作温度範囲(℃)0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)最小:150、最大:720 直径(Φmm)マグネット部分:15
1個
499 税込549
当日出荷

Joman(MCP)LCメータ
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31 質量(g)200 電源6F22 9V電池 最大表示1999 キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit) インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力
仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク) 幅(mm)約316 質量(kg)約7.8 高さ(mm)約132 奥行(mm)410 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410 校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波 アズワン品番64-8274-77 入力電圧100VAC50/60Hz
1台
84,980 税込93,478
93日以内出荷