テスラメーター日本電磁測器31日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能ピークホールド機能プローブ自動校正機能極性判別 電池残量表示オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC, AC(RMS)精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%本体質量(kg)約0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ周波数範囲DC、AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル日本電磁測器翌々日出荷から4日以内出荷
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
付属品本体、垂直プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20電源(V)単四ニッケル水素充電池(1.2×2本)測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ周波数範囲(Hz)(DC)50/60Hz、(AC):50~300Hzコード369-8168表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~