測定・測量用品 :「サーモグラフ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
付属品雲台、三脚用ケース
質量(kg)1.19
色黒
段数3段
耐荷重(kg)2.5~3.5
最大伸長(mm)1530
縮長(mm)610
ロック機構脚:レバーロック式
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。
人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。
おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。
壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。
画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。
検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器
AI非接触温度モニタリング
顔を認識しての温度検知が可能
設定可聴アラームをサポート
表示パターンを4種類のモードから選択可能
(ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)
本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。
PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。
USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター
電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2
精度(℃)±0.5(監視)
有効画素数256×192
解像度240×320
視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°
測定温度範囲(℃)30~45
絞りF1.0
画面サイズ2.4インチ LCD
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.9MB)
焦点距離3.5mm
フレームレート480×640@25fps
パレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)
測定距離(m)0.5~1.5
駆動時間(時間)バッテリー: 8
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
関連資料(1.1MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン
機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数
ストレージ32G
仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Android
アズワン品番64-7814-98
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、PoE/PoE対応ネットワークスイッチのオプションセットです。
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm
アズワン品番65-8303-24
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
質量(g)1040
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド
フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF
質量(kg)6.7
寸法(mm)98.5×1342×225
アズワン品番64-7815-07
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。
画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024)
アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能
メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000
外形(mm)290×117×35
タイプカメラ分離型
仕様【測温距離】0.5~1.5m
アズワン品番64-7814-95
測定精度(℃)±0.3
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、ACアダプターのオプションセットです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
サーマルカメラAI顔認証on卓上スタンド。
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。
床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
寸法(mm)325×325×17
質量(g)4863.5
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下
測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1
人数同時測温可能:1人
データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
質量(g)540
電源DC12V/2A内蔵充電池
測定範囲(℃)30~45
精度(%)顔認証:99以上
機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了
ディスプレイ4.3インチタッチパネル
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度±0.5℃
反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人
インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
高さ(mm)800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
関連資料(0.7MB)
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
監視型サーモグラフィ用オプション
セット内容バレット/タレット型用三脚金具
アズワン品番64-7815-03
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
寸法(mm)300×300×1312
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ
施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。
非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。
新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350
外形寸法(mm)196×117×59
測定範囲(℃)30~45
アズワン品番64-7814-89
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。
あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。
顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。
発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653
外形寸法(mm)244×100×104
測定範囲(℃)30~45
アズワン品番64-7814-90
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。