測定・測量用品 :「垂直 計測 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SIGLENT 動画あり
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)3.5 電源電源容量:100V 0.5A チャンネル数2チャンネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108 ディスプレイ4.3インチLCD 波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 変調方式変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。 充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。 IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)1.75 分解能垂直:8~11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68 ディスプレイ5.6インチLCD 波形更新レート:100000波形/秒 レコード長最大:12Mポイント
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)