測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100
寸法(縦×横)(mm)53×53
寸法(mm)53×53
タイプ粘着式
トラスコ品番807-2454
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)36×36
測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。
●繰返し使用できます。
●横断測量などに最適です。
用途測量に。
トラスコ品番807-2489
寸法(mm)36×36
質量(g)34
測定範囲(m)5~約50
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2540
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)89
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プリズムとピンポールが収納できるケース
クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
トラスコ品番807-2595
サイズ710mm×155mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。
プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量
仕様【定数】0mm、-30mm兼用
付属品専用バッグ
トラスコ品番807-2522
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm
質量(kg)7.8
内径(Φmm)脚頭:68
外径(Φmm)脚頭:160
全縮(mm)1100
脚頭形状平面
お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。
ポール用です。
トラスコ品番807-2495
材質真鍮
質量(g)176
ねじ径(inch)【下部】5/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492
材質真鍮
質量(g)87
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ピンポールプリズムセット用の専用ケースです。
用途測量に
トラスコ品番807-2533
材質ナイロン
質量(g)94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。
ポール用です。
トラスコ品番807-2524
材質真鍮
質量(g)164
ねじ径(inch)【下部】5/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
用途・トンネル内空変位自動計測
・内空断面形状測定
・地盤沈下計測
・線路(レール)の変位自動計測
・大型構造物の変位自動計測
・地下空洞の建設工事の計測管理に
・提体表面変位自動観測
・法面、岩盤変位自動計測
ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
用途測量に
トラスコ品番807-2546
質量(g)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2536
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)27
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ポケQ2.5インチプリズム用のウエストバッグです。
用途測量に
トラスコ品番807-2534
材質ナイロン
質量(g)92
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。
自動補正OFF機能がある墨出器専用です。
気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに
トラスコ品番249-6772
質量(g)200
接続ねじ(inch)1/4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番807-2483
セット内容ケース
材質本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
トラスコ品番785-0930
適合機種RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R
セット内容ロッドクランプ
厚さ(mm)24
質量(g)85
電源単4アルカリ乾電池×1本 (付属)
縦(mm)90
横(mm)59
受光精度20m以内±1mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-1952
セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)42
質量(kg)0.63
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)170
横(mm)115
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2538
材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂
質量(g)260
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
トラスコ品番807-2620
セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ
電源アルカリボタン電池LR44×2
連続使用時間約60時間
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2494
材質真鍮
質量(g)58
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50
取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630
サイズ170×320mm
質量(g)460
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2539
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)95
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2541
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)92
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番410-6636
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)80
質量(kg)3.6
電源Ni-MH充電池
縦(mm)362
横(mm)128
受光精度±3mm
受光距離半径200m
検出幅(mm)250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2521
材質真鍮
質量(g)61
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
長棒タイプです。
トラスコ品番807-2493
材質真鍮
質量(g)125
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。
コーナー、壁面測定用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2545
材質真鍮
質量(g)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。