測定・測量用品 :「距離計」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。
付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー
トラスコ品番269-1622
幅(mm)89
厚さ(mm)36
高さ(mm)73
電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)
測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ
適合PSCマーク
寸法(mm)49×115×26
質量(g)約145(電池含む)
電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本
測定精度±2.0mm
機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など
測定単位1mm
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
測定範囲(m)0.2~40
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後
角度精度(°)±1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)490~560
連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)
USBタイプType-C(充電機能のみ)
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板
仕様レーザターゲットLS307
トラスコ品番807-2574
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。