精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用
OLED スクリーンは硬度値を明確に表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能
仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA
測定範囲0~100HA
質量(g)175
寸法173×56×42(mm)
電源3.7V充電式バッテリー内蔵
表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示
データ出力USB
使用環境温度(℃)0~40
連続動作時間20時間
測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。
センサーと一体化、ポータブルデザイン
カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー
大容量の充電式リチウム電池を搭載
高精度非接触型グレーティングセンサ
リバウンド値はサウンドアラーム表示
オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能
測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算
データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m
測定範囲10-60MPa
質量(g)1100
電源充電式リチウム電池
消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)
ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度
インターフェイスUSB2.0
衝撃エネルギー2.207J
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。
7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。
照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。
イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 )
SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示)
センサー:シリコンフォトダイオードアレイ
シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ
グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm
球径(Φmm)152
測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s
光源パルスキセノンランプとLED
波長(nm)360~780
解像度0.0001
波長間隔(nm)10
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)<12
フィルターRCアナログ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
Digital ショアAM 硬度計は、加硫ゴム、プラスチック製品など通常の薄いサンプルに使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値がはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、読み取りエラーを低減
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1- 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示さ、バッチ検出に便利
平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウンし機能は調整可能
仕様硬度スケール:AM、誤差範囲:≦±1HAM(20~90HAM)
測定範囲0~100HAM
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1HAM
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値をはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウン機能は調整可能
テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO)
測定範囲0~100HAO
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1HAO
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。
特徴
ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。
LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。
OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。
自動ゼロ点校正。
さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。
タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。
200個の平均ロック値を保存します。
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。
それは24時間以上継続して働くことができます。
電圧表示と低電圧プロンプト。
自動シャットダウンし、機能は調整可能です。
テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)
測定範囲0~100Hc
電源内蔵の充電式リチウム電池
分解能0.1Hc
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2
電源AC100-220V・50Hz
データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。