絞り込み
ブランド
  • REX
  • モノタロウ(38)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(130)
  • マザーツール(35)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(17)
  • ライン精機(2)
  • ホーザン(711)
  • エスコ(307)
  • 長野計器(289)
  • オーツカ光学(273)
  • クリアー光学(170)
  • ナリカ(168)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(152)
  • testo(テストー)(148)
  • アズワン(141)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 収納
  • 測定器 メジャー
  • 測定器具
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gラインスコープ REXGラインスコープREX
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6
みるみるくん3 圧力試験器 REXみるみるくん3 圧力試験器REX
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。トラスコ品番387-0336幅(mm)96高さ(mm)120タイプ圧力試験測定範囲(MPa)0~6奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本
みるみるくん3 空圧試験器 REXみるみるくん3 空圧試験器REX
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
みるみるくん3 満水試験器 REXみるみるくん3 満水試験器REX
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら