測定・測量用品 :「塗装膜厚計」の検索結果
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。
測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。
測定範囲(μm)0~1250
付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本
質量(g)115(電池含む)
電源単四乾電池×2本
測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。