測定用品 (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: ショットナビすべて解除
レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビ 当日出荷
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途 ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品 レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 測定範囲 5~1000yd. 質量(g) 136 電源 リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm) 20 倍率(倍) 6 測定精度 ±1m 測定範囲(m) 5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.57×3.36×6.13 充電時間(時間) 2 操作回数 フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃) -10~50 保管温度(℃) -20~60 防水性 IPX4相当(生活防水程度) レーザー IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ 当日出荷 から 5日以内出荷
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途 ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様 データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品 充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質 ABS樹脂、シリコン 質量(g) 48 連続使用時間(時間) GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリー リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.43×1.2×3.96 充電時間(時間) 約2.5(PC経由) 防水性 IPX7(生活防水程度)
レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ 当日出荷
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。
目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。
目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。
ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。
ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品 キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書 測定範囲 10~1093yd. 質量(g) 138(電池含まず) 電源 CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池) 倍率(倍) 6 外寸(mm) 89×72×36 測定範囲(m) 10~1000 動作/保管温度(℃) -10~50/-20~60 レーザー波長(nm) 905 RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー (規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm) 3.3 アイレリーフ(mm) 21 防水 IP4(生活防水程度)