土壌水分計A-Gas Japan5日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します汚れても水洗い可能な防水タイプデータホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~