測定・測量用品 :「振動計」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ9×30 電源単4電池×4 精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃ サンプリング1秒 ディスプレイLCD、20mm×28mm 使用環境0~50℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

A-Gas Japan振動計
振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ16×30 質量(g)磁気プローブ:約38 電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃) センサー圧電型センサ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒 使用環境0~40℃、0~80% RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) 測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 質量(g)センサープローブ:99 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) ケーブル長(m)1.2 精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 測定方式圧電センサ 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37 インターフェースRS232/USB サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×38mm 測定周波数10Hz~1kHz 記録間隔1秒~3600秒
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) 測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm 質量(g)センサープローブ:99 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) ケーブル長(m)1.2 精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) 測定方式圧電センサ 表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 寸法(Φ×mm)Φ16×37 インターフェースRS232/USB サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×38mm 測定周波数10Hz~5kHz 記録間隔1秒~3600秒
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷