測定・測量用品 :「アナログ回転計」の検索結果
本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。 。一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。
付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1
測定範囲0.5~19999rpm
質量(g)約115
測定精度±(0.05%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)
機能最大値/最小値測定, メモリー機能
使用電池単4電池×3本(別売)
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。