測定・測量用品 :「シャーシダイナモ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01
付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース
トラスコ品番462-5757
寸法(mm)72×24×220
測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
質量(g)200(乾電池含む)
出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V
電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
検出方式実効値検波
精度FS±5%以内
表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000
表示更新周期3回/秒
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。