測定・測量用品 :「回転計 非接触」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO470回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m 付属品反射シール 長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ 外形寸法(mm)175×60×28 分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分 動作温度範囲(℃)0~50
1台ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO465回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
セット内容本体、電池 測定範囲1~99999rpm 外形寸法(mm)144×58×20 分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 動作温度0~50
1台ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)