測定・測量用品 :「水分計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO465材料水分計
傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材 測定範囲(%)木材~50 トラスコ品番838-3050 測定深さ(mm)50 精度(%)±1.5 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal 対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
1台
63,980 税込70,378
9日以内出荷

Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブ トラスコ品番819-3698 温度測定範囲(℃)0~40 測定範囲(%RH)0~100
1本
93,980 税込103,378
16日以内出荷

建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブ トラスコ品番819-3699 水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
1本
69,980 税込76,978
16日以内出荷

WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
1セット
669,998 税込736,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)