測定・測量用品 :「作業用蛍光灯」の検索結果
LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)2.9
消費電力(W)9
全高(mm)355(クランプ部分除く)
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)Φ13
光源白色LED×2本
作動距離(mm)160
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
支柱径(Φmm)16
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。