測定・測量用品 :「個数計」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計 表示形式デジタル 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒)2以内 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 質量(kg)4.2 ひょう量単位kg
1台ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売 電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)294×226 計測単位グラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 直線性±0.1g 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 分解能計数:1、500、000 内部分解能 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です
最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)300×225 安定時間(秒)1以内 測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積 通信出力RS232C、USB 電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 分解能計数:1、500、000 内部分解能 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売 電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm)294×226 計測単位グラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

★個数計量と言えばレンジャーカウント。★個数確認や棚卸作業などに最適です。★一秒以内の高速安定。★超頑丈設計。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg)4.2 電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)300×225 本体サイズ(mm)311×327×117 通信出力RS232C、USB モード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積 安定時間(秒)1以内 秤量(kg)30 サービス分類レンタル
1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(mm)325×330.5×114 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 測定モード重量、個数、積算 安定時間(秒)2以内(代表値) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 計量皿形状 材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(mm)325×330.5×114 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 測定モード重量、個数、積算 安定時間(秒)2以内(代表値) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 計量皿形状 材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール 機種取引証明用:非対応 電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲最大ひょう量まで 保護定格:該当なし ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力非対応 仕様第2計量台入力:非対応 種類台はかり 表示形式デジタル
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし 電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 計測単位グラム、キロ ディスプレイ赤色LED バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし 電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 計測単位グラム、キロ ディスプレイ赤色LED バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)20 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)500×400 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで 出力該当なし ひょう量(kg)300 電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)50 構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応 計測単位グラム; キログラム 通信方式RS232 (別売) ディスプレイ赤色LED プラットホーム寸法(mm)600 x 500 アプリケーション計量、個数、累積 バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間 種類電子天秤 ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)170×140 表示形式デジタル アズワン品番62-1362-42-56 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数 電源ACアダプタ標準装備 通信方式RS232 表示器外部:別売 ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数 電源ACアダプタ標準装備 通信方式RS232 表示器外部:別売 ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 分解能計数:1、500、000 内部分解能 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
139,800 税込153,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
寸法(mm)305×489×542 出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm)355×305 バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
119,800 税込131,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応 ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで
1セット
87,980 税込96,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
寸法(mm)305×489×542 出力非対応 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm)355×305 バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
149,800 税込164,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし ディスプレイ赤色LED 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
1セット
169,800 税込186,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 出力非対応 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーハウスレンジャー7000
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト 材質(本体)ダイカスト 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定 表示部4.3インチTFTグラフィックLCD 安定時間(秒)1以内 電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション) 保護等級IP54 表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H) ひょう量単位kg
1台
249,800 税込274,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング