測定用品 (270) 測定関連サービス (1) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: オーハウスすべて解除
フードスケール オーハウス 4日以内出荷 から 14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源 充電式バッテリー(オプション) ディスプレイ バックライト付き液晶表示 バッテリー寿命 乾電池使用で約1500時間
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様 ●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性 0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ 4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様 ●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット オーハウス 30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様 ●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm) 211×355×180 使用温度範囲(℃) 40 - 200 電源 100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g) 90 最小表示(g) 0.01%/0.001 寸法(Φmm) 受け皿:90 繰返し性 標準偏差:0.1% (3 g サンプル) 0.018% (10 g サンプル) ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力 RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン 5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃) 5 ~ 40 エレメント種類 加工:ハロゲン
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様 ●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ 5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット オーハウス 30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様 ●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm) 211×355×180 使用温度範囲(℃) 40 - 200 電源 100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g) 90 最小表示(g) 0.01%/0.001 寸法(Φmm) 受け皿:90 繰返し性 標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力 RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン 5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃) 5 ~ 40 エレメント種類 加工:ハロゲン
水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
仕様 ●ID管理:サンプル名; サンプルID; バッチID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:リアルタイム乾燥カーブ確認; 画面上での操作支援(第2ライン)●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル; カスタム(ユーザー設定の質量損失/時間)●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; 乾燥カーブ; DC%; 時間; メソッド名; 統計; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:200 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232; USBホスト 繰返し性 0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル) ディスプレイ 4.3インチタッチスクリーン 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
日常的な水分測定に最適次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様 ●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 180 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル) ディスプレイ 4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】標準; 高速
水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されていますMB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
仕様 ●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100 寸法(mm) 352×138×210 使用温度範囲(℃) 10 - 40 温度範囲(℃) 40 - 200 ひょう量(g) 90 計量皿寸法(mm) 90 通信方式 USBデバイス; RS232 繰返し性 0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル) ディスプレイ 5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き 湿度範囲(%) 0401 - 100 対応プロファイル 【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿+ファイバーパッドセット オーハウス 30日以内出荷
ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。
仕様 ●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計 寸法(mm) 211×355×180 使用温度範囲(℃) 40 - 200 電源 100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 Hz ひょう量(g) 90 最小表示(g) 0.01%/0.001 寸法(Φmm) 受け皿:90 繰返し性 標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 通信出力 RS232、 USB ホスト、 USB デバイス デザイン 5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応 動作温度範囲(℃) 5 ~ 40 エレメント種類 加工:ハロゲン
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正 内部:AutoCal(TM) - 自動
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 RS232 表示器 外部:別売 ディスプレイ バックライト付きLCD 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源 ACアダプタ標準装備 校正 内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイ フルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源 ACアダプタ標準装備 ひょう量(g) 220 通信方式 USB; RS232 (標準装備); USBホスト 校正 内部:AutoCal(TM) - 自動 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 RS232 表示器 外部:別売 ディスプレイ バックライト付きLCD 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源 ACアダプタ標準装備 校正 内部:AutoCal(TM) - 自動 ディスプレイ フルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス 10日以内出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途 特定計量器パーセント計量データ通信床下計量個数計数 電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 RS232 表示器 外部:別売 ディスプレイ バックライト付きLCD 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 10日以内出荷
3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
用途 特定計量器パーセント計量データ通信床下計量個数計数 電源 ACアダプタ標準装備 通信方式 RS232 表示器 外部:別売 ディスプレイ バックライト付きLCD 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 35日以内出荷
分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源 単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 表示器 外部:アクセサリ別売 ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 電池使用で6時間
ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 35日以内出荷
分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 電源 単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 表示器 外部:アクセサリ別売 ディスプレイ カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲 (5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 電池使用で6時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット オーハウス 40日以内出荷 から 50日以内出荷
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケールNSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様 ●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 乾電池使用で約1500時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品 表示部保護カバー 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能 IP43 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位 カラット; グラム; カスタム 通信方式 RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ 大型バックライトLCD 使用環境 温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット オーハウス 40日以内出荷 から 50日以内出荷
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケールNSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様 ●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 乾電池使用で約1500時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
電源 単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 本体質量(kg) 0、5 計測単位 g 文字高(mm) ディスプレイサイズ:18 校正 外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135 × 201 × 41 ディスプレイ バックライト付き液晶ディスプレイ(LCD) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 128 × 142 風袋引き範囲 0~最大ひょう量 モード 機能:質量 バッテリー寿命 1000時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品 表示部保護カバー 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能 IP43 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位 カラット; グラム; カスタム 通信方式 RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ 大型バックライトLCD 使用環境 温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス 40日以内出荷 から 50日以内出荷
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケールNSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様 ●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 乾電池使用で約1500時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位 カラット; グラム; カスタム 通信方式 RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ 大型バックライトLCD 使用環境 温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿) ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
寸法(mm) 170×235×55 電源 単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 本体質量(kg) 0、4 計測単位 g 文字高(mm) 画面サイズ:15 校正 外部分銅による校正 ディスプレイ LCD表示 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 125 × 132 風袋引き範囲 0~最大ひょう量 モード 機能:質量 安定時間(秒) 2 バッテリー稼動時間 約300時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 35日以内出荷 から 40日以内出荷
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
仕様 ●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売 電源 【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売) 計測単位 カラット; グラム; カスタム 通信方式 RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能) ディスプレイ 大型バックライトLCD 使用環境 温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと 風袋引き範囲 ひょう量値から風袋を引いた質量まで 材質(計量皿) ステンレススチール