測定・測量用品 :「偏心測定器」の検索結果
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1
センター高(mm)110
平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。
標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。
測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎)
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029
アズワン品番67-4836-76
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
【特徴】
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032
アズワン品番67-4836-79
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030
アズワン品番67-4836-77
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031
アズワン品番67-4836-78
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。
角度最小目盛り 5′(バーニア読み)
標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。
測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心測定における万能形です。
小形で高精度です。
センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。
テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。
センターはオス、メス兼用です。
センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。
センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。
角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300
質量(kg)11
平行度(μm)3
センター距離(mm)150
センター高(mm)70
ローラーセンター距離(mm)200±0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。
支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。
V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。
対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm
調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。