精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で48段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で48段階。1種類では各6段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、29℃~290℃の範囲で50段階の変色温度。(シリーズ全10種類合計で50段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、37℃~260℃の範囲で41段階の変色温度。(シリーズ全5種類合計で41段階。1種類では各8~9段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~224℃の範囲で36段階の変色温度。(シリーズ全9種類合計で36段階。1種類では各4段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
精度/±1℃以内、応答速度1秒以内、可逆性の測温ラベルで繰り返し温度を表示します、液晶の変色は、茶→緑→紺と変わります。温度表示部が茶色の時は表示温度よりやや低く、緑が表示温度で、紺色になるとわずかに高い状態を示しています
精度/100℃まで±1℃,100℃以上±1%・反応時間/1秒以内。、40℃~260℃の範囲で40段階の変色温度。(シリーズ全8種類合計で40段階。1種類では各5段階の変色)、表示温度に達すると真黒色に変色し,非可逆性で温度の永久記録ができます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。