測定用品 (23) 測定関連サービス (2) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 小野測器すべて解除
普通騒音計(検定付) 小野測器 3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様 プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ) 出力 【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上 電源 単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション) 適合規格 JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave) 表示 LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max) 検定 つき マイクロホン MI-1433(公称感度レベル-29 dB) 機能 スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個) レベルレンジ 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ) 電池寿命(連続時間) 約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時) サンプリング周期 31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN) 周波数重み付け特性 A、C、Z 型式承認番号 TS223 表示更新時間 数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s メモリー機能 マニュアル:全演算値100 データ組 自己雑音レベル(dB) A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下 測定周波数範囲 10 Hz~8 kHz(JIS、IEC) 直線動作範囲(dB) リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ) 時間重み付け特性 FAST、SLOW 直線動作全範囲(dB) A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC) バックアップ期間 内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合) 推奨機器 音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
【レンタル】ハンドタコメーター校正付 接触式 HT-3200シリーズ レンタル 小野測器 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品 回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200) 測定範囲 0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H) 質量(g) 約160 使用温度範囲(℃) 0~+40 測定方式 接触式 測定精度 (Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1 電池 単4乾電池×3本(別売) 電池寿命 連続 約20時間 サイズ(mm) 172×63×38.5 サービス分類 レンタル
ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付 小野測器 9日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様 測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1 [r.p.m]) 30~50000 アズワン品番 1-1024-02-57 校正証明書 一般校正(中国語)
ハンドタコメーター 英語版校正証明書付 小野測器 9日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様 測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1 [r.p.m]) 30~50000 アズワン品番 1-1024-02-56 校正証明書 一般校正(英語)
ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付 小野測器 15日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様 測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1 [r.p.m]) 30~50000 アズワン品番 1-1024-02-24 校正証明書 JCSS校正
音響校正器 小野測器 3日以内出荷
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃) -10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH) 25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa) 65~108
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 当日出荷 から 5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 構造 シェア型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.2×14.2×14.2(突起物を除く) コネクタ DR-4S-4、横出し ケーブル 対応:NP-0222/0232 取付ねじ 接着又はマウンティンググリップM5メネジ 仕様 接地/絶縁:ケース接地 RoHS指令(10物質対応) 対応
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 7日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.3 タイプ プリアンプ内蔵型・小型3軸 使用温度範囲(℃) -54~+121 構造 シェア型 感度 1.02mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10.2×10.2×10.2(突起物を除く) 取付ねじ 接着剤又は5-40UNCメネジ 周波数範囲 (X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5% ケーブル 対応:NP-0252/0262 コネクタ 1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4900
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 59 タイプ 防水 使用温度範囲(℃) -20~+80 外形寸法(mm) 17(Hex)×59(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB コネクタ ケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+85 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TNCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TMCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 69 タイプ 高感度・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 21(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 46 タイプ 高感度 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 34 タイプ 汎用・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 20 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 14(Hex)×23(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.4 タイプ 小型・汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 11(Hex)×14.5(H) 構造 シェア型 感度 0.5mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4400
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.5 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 10(Hex)×12.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 1.9 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 7(Hex)×11.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ 小野測器 9日以内出荷
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃) 0~40 電池 単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命 連続 約20時間 校正証明書 一般校正
ディジタルハンドタコメーター 小野測器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ディジタルハンドタコメーター 小野測器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲 r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品 接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g) 約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式 赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度 表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間 1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部 液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間) 32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位 r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗 アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式 10bit D/A 変換方式 警告 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃) -10~50 反射検出距離 20~300 ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能 測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能 入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ ±1%/F.S. 出力更新時間 50ms+1周期 時間以内 温度安定度 ±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5%/F.S. 出力論理 正論理
ディジタルハンドタコメーター 小野測器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g) 約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 129×62×26.4 電源 単4形乾電池3本 検出方式 可視光光電反射方式 検出距離(mm) 20~300 連続使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源 赤色発光ダイオード メモリー(個) 10 測定単位 r/min 警告 BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃) -10~55 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R) 1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子 フォトトランジスタ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~