測定・測量用品 :「歯車」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)
仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455
アズワン品番67-4836-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。
検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)
歯車最適モジュール1~3
電源不要
質量(g)90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。