使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式アモルファス金属繊維素子による検出
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)
付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本
寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)
質量(g)約423
電源単三形乾電池3本
内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)
測定精度±1 カウント
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
測定時間10ms
パルス数600パルス/1回転
分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)
機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存
消費電流(mA)20以内
測定単位速度:m/min、回転速度r/min
表示器5桁(赤色LED×2)
使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)
変換方式10bit(D/A変換)
使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S
コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)
論理負論理
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100ms
出力更新時間10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアリティ±1%F.S.
耐電圧(V)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー
適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)
電源AC100~240V
電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)
表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示
表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示
分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)
センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)
機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)
入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)
適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)
デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)
表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)
入力周波数(Hz)DC~300k
保存温度範囲(℃)-10~55
数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。
エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時)
セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書
測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min)
質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない)
使用温度範囲(℃)0~45
電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S.
電源単三形乾電池3本
方式接触式
測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません)
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
測定時間10 ms
パルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式)
分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上
光源【検出部】赤外発光ダイオード
消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時)
メモリー計測結果を 10 組本体に保存
測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min
表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
電流(mA)20以内
変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式
オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38
コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック
論理負論理
保管温度範囲(℃)-10~60
データホールドCH1、CH2、最大値(各独立)
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100 ms
出力更新時間【アナログ出力】10ms
パルス幅(μs)約0.5~1.2
リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S.
耐電圧(V)14
サービス分類レンタル
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30
対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+100
検出方式動電式振動検出方式
取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト
寸法(Φ×mm)外形:25×50
対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン
信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)
適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品
出力信号パルス信号
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。
多彩なカウント機能で計測をサポート
逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え
ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示
オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示
小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能
演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示
パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能
リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能
BCD方式の外部数値出力
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164423
アズワン品番67-4835-82
1個
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。
多彩なカウント機能で計測をサポート
逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え
ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示
オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示
小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能
演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示
パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能
リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能
BCD方式の外部数値出力
3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424
アズワン品番67-4835-83
1個
¥62,980
税込¥69,278
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。