測定・測量用品 :「積算流量計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)