用途自動給・排水
構造コンパクトプラグインタイプ
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
周波数(Hz)50/60
出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル1km以下
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命500万回以上
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100
奥行(mm)60
周波数(Hz)50/60
出力AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC100/200
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット
特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
消費電力(VA)約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下
ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上
種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
構造コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)AC100~240
出力タイプリレー出力
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転
端子種別ねじ締め式
質量(g)約215
種類交互運転リレー コンパクトタイプ
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃(耐久)98m/s2
使用周囲湿度45~85%RH
電気的寿命(定格負荷)10万回以上
機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉
DINレール取りつけで作業性を向上
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
氷、純水、湿気の検出に最適。氷、純度の高い蒸留水、湿気の検出など電気が流れにくい場合に使用。
用途氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知
種類フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ
出力AC220V 5A(抵抗負荷)AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
定格電圧(V)AC100または200V 50/60Hz(共用)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55
消費電力(VA)3.2以下(動作時)
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動85~110%
電極間電圧DC13V以下
電極間電流DC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~5M(可変)
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)電極間動作抵抗+2.5Ω以上
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命500万回以上
制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体
推奨電極間動作抵抗約0~5MΩ
推奨電極間復帰抵抗電極間動作抵抗+2.5MΩ以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)
幅(mm)33
高さ(mm)34
質量(g)約70
奥行(mm)20
適合規格IEC規格IP66
電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)
肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
外径(Φmm)12~26(適用パイプ)
繰返し精度(mm)±0.2以下
材質(ケース)耐熱ABS
制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(カバー)耐熱ABS
使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
表示灯検出表示(橙色)
消費電流12mA以下
応差(mm)0.3~3
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
読取り速度/秒 : 300~1400スキャン
読取り範囲 : 25~762mm
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ
保護構造 : IP54
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。