測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH887 カメラレンズカバー28 アサダ 動画あり
カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m)20 外径(Φmm)カメラヘッド:28 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350 外部出力USB・AV 記録媒体SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm)40~100 視野角150 焦点距離(mm)50~600 保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番64-6752-81 モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

クリアスコープ2810本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1セット
299,800 税込329,780
当日出荷

TH2830 クリアスコープ2830HD-X アサダ 動画あり
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ 質量(kg)10.3 電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430 外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい) 充電時間約4時間 視野角165°(対角) ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m 保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応) 液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル 使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。) ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28 適合範囲(cm)焦点:5~ 通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
469,800 税込516,780
当日出荷


業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に 付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース 寸法(mm)400×600×365 質量(kg)17 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)40(ヘッド) 寸法(Φmm)100~300(曲管通過) 最小曲げ半径(mm)150 記録媒体SDカード(最大32GB) 適合管径(Φmm)50~300 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 焦点距離(mm)55~∞ 保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
1,898,000 税込2,087,800
当日出荷


柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。 トラスコ品番364-0108 ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
1本
92,980 税込102,278
当日出荷



1台
569,800 税込626,780
当日出荷


TH2810 クリアスコープ2810 アサダ 動画あり
10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ 質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む) ケーブル長(m)10 寸法(Φmm)曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm)90 保存方法SDカード(最大32GBまで対応) 連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2 外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用) ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ 解像度320×240ピクセル 視野角150°(対角) 焦点距離(mm)50~600 保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF 充電時間(時間)約3 電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5V モニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

TH879 ブラシガイド28 アサダ 動画あり
適合管径(Φmm)75~150 アズワン品番65-2354-39
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

TH864 カメラケーブル変換アダプタ(2820用) アサダ 動画あり
クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。 トラスコ品番366-0036 質量(g)520 ケーブル長(m)1 サイズ(inch)(モニター)3.5 ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH812 カメラケーブル2820単品 アサダ 動画あり
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
長さ(m)6 外径(Φmm)5.5(ヘッド) 最小曲げ半径(mm)70 ケーブルタイプフレキシブル
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース 適合管径(Φmm)40~100 アズワン品番64-6752-05 カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

TH820 カメラケーブル2820ドラムセット アサダ 動画あり
クリアスコープ2820本体RS-5用。
セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース 適合管径(Φmm)40~100 カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ロースコープi2000本体用。
セット内容カメラケーブル 適合管径(Φmm)40~100 アズワン品番64-6752-04 カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1箱
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)