絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,018)
  • エスコ(1,963)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,084)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(921)
  • テクロック(838)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(670)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録計用リボン azbil(旧:山武)

    記録計用リボン

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
  • 計測用記録紙 azbil(旧:山武)

    計測用記録紙

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
  • 交換用ペン azbil(旧:山武)

    交換用ペン

    azbil(旧:山武)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(3個)
    当日出荷
  • ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)

    ガス流量モニタ:CMG

    azbil(旧:山武)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。
    用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
  • マスフロー azbil(旧:山武)

    マスフロー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ACアダプタ接続用ハーネス azbil(旧:山武)

    ACアダプタ接続用ハーネス

    azbil(旧:山武)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    即納可能。ACアダプタ接続用ハーネス
    仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
  • 微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧ゲージ:PYYシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
  • 微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧ゲージ:PYYシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    31日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR100シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
    用途0
  • 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武)

    気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    21日以内出荷
    広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。
    材質SUS316機種流れ方向左→右
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    21日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    21日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
    用途0
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    21日以内出荷
    チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 。 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 。 グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 。 パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易
    用途工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 。 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 。 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 。 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
  • 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武)

    気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    31日以内出荷
    1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”。2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)。3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1。4. 上流直管不要:省スペース設置。5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)
    用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
  • 熱式微小液体流量計:F7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    熱式微小液体流量計:F7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    26日以内出荷から81日以内出荷
    ●1. 数 mL/min の超微小流量を高精度に計測可能 ●2. 石英ガラス × フッ素樹脂の耐食性流路 ●3. ストレート流路で低圧損・液溜まりゼロ ●4. 小型・軽量・アンプ不要で取り付け簡単
    用途半導体薬液供給、バイオ・医療、製薬、分析装置、精密ディスペンス、微量混合/調合
  • マスフローメータ:CMS azbil(旧:山武)

    マスフローメータ:CMS

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    21日以内出荷
    質量流量計測。低圧損。ハイレンジアビリティ
    材質SUS316ガスの種類空気/窒素
  • ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)

    ガス流量モニタ:CMG

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    21日以内出荷
    空気比やエネルギー管理をサポート
    仕様試験成績書添付電源(V)AC220出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧ガスの種類空気接続Rcねじ通信方式通信なし
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    41日以内出荷
    高速応答。低圧損
    仕様トレーサビリティ証明対応材質流路/SUS316ガスの種類空気/窒素接続1/4VCR相当流量レンジ0.05~5L/min機種一体表示モデル
  • アズビル マイクロフローヨウブヒン azbil(旧:山武)

    アズビル マイクロフローヨウブヒン

    azbil(旧:山武)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥509,800~税込¥560,780~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • ARF100/200用 データ解析ツール azbil(旧:山武)

    ARF100/200用 データ解析ツール

    azbil(旧:山武)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 折りたたみチャート azbil(旧:山武)

    折りたたみチャート

    azbil(旧:山武)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    21日以内出荷
  • デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    即納可能
    仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
  • デジタルマスフローコントローラー用取付ブラケット azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラー用取付ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット
    仕様●取付ブラケット(SUS304製)アズワン品番65-5712-96
  • MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス azbil(旧:山武)

    MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    即納可能。新モデルF4Qと旧モデルMQVの入力変換アダプタハーネス。旧モデルMQVと新モデルF4Qを合わせてご使用する際にお使いください。
    仕様●MQVとF4Qをあわせてお使いの際にご利用いただけます。アズワン品番65-5712-97
  • デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    即納可能
    仕様●F4Q専用ケーブル5m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-95
  • 調節計 azbil(旧:山武)

    調節計

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    61日以内出荷
    品名水位調節器動作方式オンオフ
  • CMS/MCF用取り付けブラケット azbil(旧:山武)

    CMS/MCF用取り付けブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    取付金具
    アズワン品番62-3879-94
  • 折りたたみチャート azbil(旧:山武)

    折りたたみチャート

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    当日出荷
  • マスフローセンサーMSC100用 流量表示器 azbil(旧:山武)

    マスフローセンサーMSC100用 流量表示器

    azbil(旧:山武)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)材質(ケース)PBT(自然色)電源電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)耐電圧(V)AC500 1分間
  • マスフローセンサ azbil(旧:山武)

    マスフローセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    32日以内出荷
  • マイクロフロー azbil(旧:山武)

    マイクロフロー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • 水位調節器用ヘッド機構 azbil(旧:山武)

    水位調節器用ヘッド機構

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    品名ヘッド機構
  • 水位調節器 azbil(旧:山武)

    水位調節器

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)質量(kg)約7.0耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )塗装色黒エナメル取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)許容周囲温度(℃)60以下材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)最高圧力(kPa)350
  • サイホン azbil(旧:山武)

    サイホン

    azbil(旧:山武)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    42日以内出荷
  • 【レンタル】リークディテクターⅡ azbil(旧:山武)

    【レンタル】リークディテクターⅡ

    azbil(旧:山武)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。 配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
    仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず)出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可電源単4ニッケル水素電池6本表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bpsオートパワーオフ15分
  • FA サージノン 誘導雷サージ防止器 QN430 azbil(旧:山武)

    FA サージノン 誘導雷サージ防止器 QN430

    azbil(旧:山武)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    21日以内出荷