こんなお得な商品も!
ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式
電源単4電池3個
照明白色LED1個
こんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)103×49
付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)206
種類ヘッドルーペ
電源単4電池3本(別売)
材質(レンズ)アクリル製
LED寿命(時間)約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
持ち運びに便利なルーペです。
縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
用途精密作業に。
TGK品番200-75-32-22
倍率(倍)7
トラスコ品番848-1801
型式R230
種類携帯用
レンズ径(Φmm)15
倍率(倍)18
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
レンズ倍率1.6倍、2.0倍
レンズサイズ(mm)40×110
色(フレーム)ホワイト
付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。
レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。
直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。
完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10
付属品ケース、ネックストラップ
材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金
質量(g)約39
レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ
寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27
レンズサイズ(mm)22
解像力80本/mm以上
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マクロズーム映像システム
観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。
マクロズーム 200万画素USBカメラシステム
マクロズーム IMZ-FA
形状(マウント)C/CS
出力DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×90
インターフェースUSB2.0準拠
撮像素子1/2.8インチ CMOSカラーセンサー
画素数200万画素、1920×1080
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)
照明装置LED、5W、調光装置付
鏡筒形式双眼鏡筒
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)
仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8
形式双眼ズーム
作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光
ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)
対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)170
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)64.3
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼変倍
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。
総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)(ステージ)326
形式(鏡体)双眼変倍
本体質量(kg)約5
作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)
照明落射照明:LED照明、透過照明:なし
ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)
ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)
鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。
トラスコ品番848-1648
計測範囲X軸:94mmY軸:66mm
ステージ寸法(mm)114×140
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)82.5
照明なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217
作動距離(mm)90
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266
作動距離(mm)82.5
照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm)
付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7
消費電力(W)5(100V使用時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz
使用温度(℃)1~40
作動距離(mm)84
照明【落射】LED【透過】なし
色温度(K)6400±5%
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
接眼レンズDHW15x・15x視野数(15)
対物レンズ1.4x~9x
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
球数(LED)60
ワーク観察可能高さ(mm)169.5
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。