絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(917)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,076)
  • SK(新潟精機)(1,084)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(475)
  • アイゼン(531)
  • アズワン(542)
  • エスコ(1,954)
  • ガステック(480)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(671)
  • 佐藤計量器製作所(459)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)

    シャント抵抗250Ω

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • GL860 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL860

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷
    GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用入出力ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    GL260/GL860専用バッテリパック
    仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります容量7.2V/2875mAhバッテリーリチウム二次電池充電方式本体で充電
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
    容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式(5本)
    当日出荷
    長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
  • 拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(2m)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)

    湿度センサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
    外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TK

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-93001 グラフテック(GRAPHTEC)

    純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-93001

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    種別純正品容量(mL)130適合機種メーカーグラフテック
  • 端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)

    端子カバー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TH

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    絶縁BNC-BNCケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
    ¥25,950税込¥28,545
    1台
    当日出荷
    センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
    使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約130電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • 純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-95001 グラフテック(GRAPHTEC)

    純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-95001

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    種別純正品容量(mL)300適合機種メーカーグラフテック
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の製品です。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
    質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
  • 【レンタル】データロガー グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
    測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
  • ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ小

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC駆動ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    DC駆動ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
    付属品校正済K熱電対×10本測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4chサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
  • ワニグチクリップ中 グラフテック(GRAPHTEC)

    ワニグチクリップ中

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,798税込¥4,178
    1式
    当日出荷
    電流(A)32電圧(V)1000開口寸法(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用DINレール取付治具

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 グラフテック(GRAPHTEC)

    記録紙

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(30m×6巻)
    4日以内出荷
    寸法(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001 グラフテック(GRAPHTEC)

    純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別純正品容量(mL)130適合機種メーカーグラフテック
  • 【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
    仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
    仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
  • midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER収納ケース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    34日以内出荷
    GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールタイプシート状熱電対(T型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対T 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • シールタイプシート状熱電対(K型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対K 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
    付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
    質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
  • 【レンタル】データロガー 校正証明書付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー 校正証明書付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
    測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
  • GS用分岐アダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GS用分岐アダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)

    超薄型サーミスタセンサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥10,980税込¥12,078
    1式(4本)
    7日以内出荷