測定用品 (99) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: カスタムすべて解除
超音波厚さ計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途 金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品 探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W72 × H 135 × D 37 質量(g) 本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 表示 ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法 超音波パルス反射式 分解能(mm) 0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー 最大100件 サンプリング 約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子 ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲 音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ 5分、10分、30分(解除可能) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm) 【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応) 対応
超音波厚さ計 カスタム 14日以内出荷
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm) 72×37×135 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 測定方式 超音波パルス反射式 パイプ径(Φmm) 最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄) 分解能(mm) 0.01(1~99、0.1(100以上) サンプリング 約 2 回 / 秒 探触子 ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g 設定範囲 音速:1000 ~ 9999(m/s) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル照度計 カスタム 当日出荷 から 32日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途 オフィスの作業環境や節電への配慮 商業施設の照明設計や作業環境の配慮 各種作業現場の安全性や効率性の確保 付属品 取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ 寸法(mm) 約 W 56 × H 175 × D 33 質量(g) 約140(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) [照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0 分解能 [照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃ サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 15分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) [照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
サーモキャプチャーIR カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途 建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検 仕様 ●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm) 三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g) 約 285 電源 3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃) -20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ 96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃) 0.1 メモリー 4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm) 7.5 ~ 14 表示器 2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲 -10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離 0.1m 放射率補正 0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 落下耐性、防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×196×78 測定精度(℃) ±2 %rdg または ± 2 の大きい方
デジタルマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータテストリードの交換ができる脱着式携帯に便利な収納ケース付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途 工業現場での電圧等のチェック電気工作での電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g) 約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源 CR2032コイン電池×1個 適合規格 IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V) 2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω) 200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V) 2/20/200/600 4レンジ 表示 1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能 ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) カスタム 22日以内出荷
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプクランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mmLPF/PEAK測定/HOLD機能付き暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途 建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)負荷電流測定 付属品 取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g) 約 360 (電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(電池は別売です) 適合規格 EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 使用温度(℃) 5~40 表示 6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×233×45 保存温度(℃) ‐20 ~ +60 サンプリング 約 5 回/秒 交流電流 レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt) 検波方式 真の実効値方式 (TrueRMS) 電池寿命 連続使用約23時間 極性表示 自動切替 "-"符号のみ表示 最大測定導体径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 80以下(但し、結露のないこと) 最小分解能 0.001mA 保存湿度(%RH) 80以下(但し、結露のないこと)
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途 学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 75 電源 単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃) 【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプ K熱電対センサー、赤外線センサー プローブ Φ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃) 0.2 放射率 0.95(固定) サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能 IP65準拠 オートパワーオフ 【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) 【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
デジタル騒音計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上裏面に三脚穴付き
用途 工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品 取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲 35.0~135.0dB 質量(g) 約81(電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 測定精度 ±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能 0.1dB 温度測定範囲(℃) 0~40(環境) 分解能(℃) 環境温度:0.1 周波数特性 A特性 サンプリング 約3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム 22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途 直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品 取扱説明書 質量(g) 約126(電池含まず) 電源 単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃) 放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃ 測定精度 放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×162×85 センサー 放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能 放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm) 8~14 サンプリング 約1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約25秒 電池寿命 約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップで可変) 比率 DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.19MB) レーザー 出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途 直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品 取扱説明書 質量(g) 約126(電池含まず) 電源 単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃) -50~+580 測定精度 ・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×162×85 分解能 0.1℃ 使用温湿度範囲 0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約25秒 放射率設定 0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃) 測定範囲:0~+50、分解能:0.1 比率 (DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.19MB)
AC/DCクランプマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
交流電流と直流電流の測定が可能真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能非接触検電機能相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能最大測定導体径Φ30mmのクランプ熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途 工業現場での電流・電圧等のチェック自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g) 約205(電池含まず) 電源 単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格 IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目 交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃) -20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示 4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×200×38 周波数 交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能 TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間) 約60 校正 可 交流電流(A) (レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A) (レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング 2回/秒 交流電圧 (レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧 (レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗 (レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY 0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト 順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式 真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲 -20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容 極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量 (レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm) 30 導通チェック ブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプ付デジタルマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応真の実効値方式(True RMS)クランプ最大測定導体径:Φ12mm小型軽量手のひらサイズ
用途 工業現場での電流・電圧等のチェック電気工作での電流・電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック クランプ径(Φmm) 12 使用環境湿度(%) 80RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
精密はかり カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途 理化学現場での試験品等の重量測定工場現場での物品の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類 電子天秤 ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g) 50 最小表示(g) 0.001 本体質量(g) 約210(電池含まず) 精度 ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm) 65 機能 液晶バックライト 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 3分(解除可) 風袋引方法 あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×64×15 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g
アルコールチェッカー カスタム 当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途 簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品 取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g) 約77(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L) 0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×25×115 校正 不可 寿命 センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間 約10秒 使用環境温度(℃) 0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式 電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃) 保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 測定値の保存 直近50回分 分解能(mg/L) 0.005
ミニスケール カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途 ご家庭での調理時キッチンでの使用工場現場での物品の重量測定理化学現場での試験品等の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約 140(電池含まず) 電源 単4形乾電池 × 2本 最小表示(g) 0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度 ± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95×24×150 最大計量(g) 2000 オートパワーオフ 約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 計量範囲 0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
アナログテスタ カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ導通ブザー付き測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途 工業現場での電圧等のチェック電気工作での電圧等のチェック学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き) 質量(g) 約 135 電圧(V) 電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源 単3形乾電池 × 1本 適合規格 IEC-61010 CAT.II 300V 測定項目 交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル 交流電圧(V) (レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω) (レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V) (レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×116×35 騒音値(dB) -20~+50 準拠規格 IEC61010 CAT.II 300V 校正 可 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 蓄電池電圧(V) 1.5、9 直流電流(mA) (レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5% 低周波出力(dB) -20 ~ +50 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネット付アナログテスタ カスタム (2件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途 工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約210(電池含む) 電圧(V) 電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源 単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格 IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目 交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V) (レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω) (レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V) (レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×120×25 騒音値(dB) ‐6 ~ +56 機能 磁石 校正 可 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA) (レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応) 対応
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途 熱中症や乾燥の指数管理 付属品 ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個 測定範囲 乾燥指数:1.0~70.0g/m3 質量(g) 約30 電源 CR2032リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×40×12.5 温度測定範囲(℃) 0.0~+50.0 湿度測定範囲(%) 20~95RH 電池寿命 約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
サーモキャプチャーHR カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途 建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様 静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g) 約200 穴径(Φmm) 三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃) -20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm) 三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ 120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式 USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度 ±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能 0.1℃ 保護等級 IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー 3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長 8~14μm 表示器 3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間 約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正 0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離 (最低)0.5m フレームレート 50Hz 測定視野角(°) 50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約129×87×22
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
デジタル照度計 JCSS校正証明書付 カスタム 15日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 55×38×170 質量(g) 約190 電源 006P(9V)電池×1個(テスト用付属) 測定精度 ±(5%rdg+4dgt) 分解能 200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx) サンプリング 2.5回/秒 測定範囲(Lux) 200/2000/20000/200000 ホールド ○ アズワン品番 6-6131-12-24 校正証明書 JCSS校正
デジタル照度計 LXシリーズ 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 55×38×170 質量(g) 約190 電源 006P(9V)電池×1個(テスト用付属) 測定精度 ±(5%rdg+4dgt) 分解能 200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx) サンプリング 2.5回/秒 測定範囲(Lux) 200/2000/20000/200000 ホールド ○ アズワン品番 6-6131-12-20 校正証明書 一般校正
防滴ストップウォッチ IPX4準拠 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm) 66.5×19×77 質量(g) 約60 電源 CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 機能 (時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴 使用温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~80%RH 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100(29分59秒99まで) アズワン品番 6-5612-21-20 バックライト バックライトボタンを押してから約5秒間点灯 校正証明書 一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタム 13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品 外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm) 48×25×178 質量(g) 約95 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃) 湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度 温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃) -20~50 サンプリング 1回/秒 アズワン品番 5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH) 5~95 校正証明書 一般校正
4チャンネルタイマー 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
寸法(mm) 80×85×30 色 白 質量(g) 約86 電源 単4乾電池×1個(テスト用付属) 表示形式 デジタル 最大設定時間 99時間59分59秒 最小設定時間 1秒 アズワン品番 2-8611-01-20 校正証明書 一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 CTH-230シリーズ カスタム 9日以内出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様 使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm) 80×70×21 質量(g) 約64 電源 単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能 温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間 (サンプリング)1回/10秒 測定確度 温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番 1-4061-21-20 校正証明書 一般校正
防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg) 約1.9 種類 電子天秤 電源 単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) 本体寸法(mm) 250×260×108 計量皿寸法(mm) 230×190 機能 重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き 表示形式 デジタル 防滴構造 IPX2(電池使用時のみ) 計量皿形状 角 ひょう量単位 g 校正証明書 一般校正
温度センサー付属CO2モニター カスタム (1件のレビュー) 当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品 取扱説明書、USBケーブル 測定範囲 CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g) 約70 電源 USBから供給(5V、300mA) 測定精度 CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×42×24 分解能 CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正 可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×24×42 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式 NDIR式 LED 緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm) 0~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有
非接触回転計 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品 単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚 使用温度範囲(℃) 5~40 本体寸法(mm) 58×28×122 本体質量(g) 約140 精度 ±(0.01%rdg+1dgt) 表示 6桁LCD表示 分解能 0.1rpm レンジ 6.0~99999.9rpm 測定距離(mm) 50~300(反射テープ) サンプリング 1.0秒~2.0秒/回 レンジ切替 オートレンジ アズワン品番 1-6393-01-20 校正証明書 一般校正
デジタルタイマー 校正証明書付 カスタム 9日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g) 約50 電源 LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属) 寸法(Φmm) 62×14 最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 アズワン品番 1-6396-01-20 校正証明書 一般校正
防滴ストップウオッチ カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。
大型LCDおよびELバックライトを搭載
アラーム機能、時報機能付
日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能
スプリット機能付
用途 工場内等での工数の管理などに
学校の運動やスポーツの記録測定 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度 【時計】±1秒/日 表示 月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.5×77×19 機能 【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性 IPX4準拠 バックライト バックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラーム ベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
デジタル騒音計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途 工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番 176-6714 材質/仕上 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×32×188 分解能 0.1dB 動特性 FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性 A特性 / C特性 電池寿命(時間) 約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング 約2回/秒 周波数範囲 31.5Hz~8kHz オートパワーオフ 約15分(解除可能)
デジタルマルチメータ ハンディサイズ ハイグレード カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
真の実効値測定(True RMS)に対応。
多くの機能を搭載したハイグレードモデル。
片手に収まるハンディサイズ。
用途 工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、テストリード 適合規格 IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示 液晶 最大表示 6000 サンプリング 約3回/秒 リード線(m) 【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲 0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲 -20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示 自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示 ”OL”マーク表示 ローバッテリー表示 電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ ハンディサイズ スタンダード カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。
作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途 工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、テストリード 適合規格 IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示 液晶 最大表示 1999 サンプリング 約3回/秒 リード線(m) 【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲 0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲 -20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示 自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示 ”OL”マーク表示 ローバッテリー表示 電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池×1本 センサータイプ 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) -10~50 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~90 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命 約1年間 湿度測定精度 ±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH) 1
デジタルマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能非接触検電機能付き(NCV)衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途 工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格 IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V 温度(℃) -20~+400 使用温度(℃) 0~+40 表示 6000カウント 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能非接触検電機能付き(NCV)衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途 工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格 IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V 温度(℃) -20~+400 使用温度(℃) 0~+40 表示 6000カウント 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵防水デジタルマルチメータ カスタム 22日以内出荷
IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途 工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに 付属品 取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード 表示 液晶、最大4000カウント 分解能 【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m レンジ 【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3 使用温湿度範囲 5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) DUTY 測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz 防塵防水性能 IP65準拠 オートパワーオフ 約15分(解除可) 確度 【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt) リード(mm) テストリード:約900 RoHS指令(10物質対応) 対応 落下衝撃(m) 2(工場出荷時)
デジタルマルチメータ カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途 工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対 適合規格 IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V 温度(℃) -20~+400 使用温度(℃) 0~+40 表示 6000カウント、61segバーグラフ 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~