測定・測量用品 :「温度・湿度表示器」の検索結果
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式
測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24
分解能(℃)0.1
サンプリング1回/約30秒
使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)1
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池×1本
センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~90
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命約1年間
湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)
分解能(%RH)1
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個
TGK品番219-70-27-03
トラスコ品番756-7111
型式CTH-1100
測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)
電源9V型乾電池 1個
精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃
温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370
分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186
設置方法ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)【付属センサー】0.1
こんなお得な商品も!
CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。