測定・測量用品 :「計測器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックボーラベース
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します 質量(kg)1.3 吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70 アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120 吸着部寸法開き幅(mm)92 吸着部寸法角度(°)90
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)2.0 吸着力(N[kgf])1000[100] トラスコ品番107-6876 アーム長さ(mm)140×110×81 機構油圧式標準型 アーム取付ねじ径M8×1.25 計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)0.38 吸着力(N[kgf])160[16] トラスコ品番290-1170 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形・吸着面V面 アーム取付ねじ径M5×0.8 計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5 マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷