測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 接続ねじG3/8B
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz 測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm 質量(g)160 電源3.6Vリチウムイオン電池 測定精度±15% 再現性<12% 外寸法(mm)110×70×24
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r 質量(g)93 電源単4アルカリ乾電池1個 精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120 分解能(℃)0.1 分解能(%RH)1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
測定温度範囲(℃)-50~280 寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。
測定温度範囲(℃)-50~200 寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0 仕様センサ:Pt100(classA、4線式) 質量(g)約150 電源単4アルカリ乾電池2個 コード長さ(m)約1 測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃ 分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃) 直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示範囲-99.9~850.0℃
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)-200~400 付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース 寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150 全長(mm)250 質量(g)285 電源006P(9V)電池1個(付属) コード長さ(m)1 精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃) 表示4.5桁最大1999カウント 分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01 電源単4乾電池2個 測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対) 測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対) 分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外) 放射率0.1~1.0/ステップ0.01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速) 測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
159,800 税込175,780
27日以内出荷

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速) 測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
219,800 税込241,780
27日以内出荷