丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、
見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。
ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。
グリップは握り心地のよいPVCカバー。
クリップ付き。
フィラーゲージ20PCSSIGNET(シグネット)当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)5.6-10.3硬度HRC20測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)108全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)91材質スチール炭素工具鋼
60584 オートマチックセンターポンチSIGNET(シグネット)当日出荷
グリップ部で打刻の強さを調整できる。
滑りにくい、クッショングリップ。
下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。
鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
全長(mm)155グリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)質量(g)138最大打力(N)75仕様最小打力:35N
丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型全長(mm)195~700寸法(mm)ミラー32
コードレス検電棒SIGNET(シグネット)翌日出荷
2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。
用途3~30V DC回路専用材質ABS樹脂&ステンレス鋼全長(mm)160使用電圧範囲(V)3~30
フィラーゲージ25PCSSIGNET(シグネット)当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)12.8硬度HRC20測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)92全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)105材質スチール炭素工具鋼
フィラーゲージ9PCSSIGNET(シグネット)翌日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)10硬度HRC20測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全長(mm)108全幅(mm)14.7全高(mm)10.5質量(g)24材質スチール炭素工具鋼
SIGNETスコープ用ストレートガイドSIGNET(シグネット)翌々日出荷
WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
360°先端可動式工業用マイクロスコープSIGNET(シグネット)翌々日出荷
セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)SIGNET(シグネット)翌々日出荷
セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
赤外線放射温度計SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)翌日出荷
コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。
MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。
放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。
見やすい大型液晶表示。
幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
拡大鏡(テレスコピックタイプ)SIGNET(シグネット)翌日出荷
ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。
拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。
グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
全長(mm)245~960寸法(Φmm)レンズ61
携帯用ケース横河計測税込¥12,078¥10,980
携帯用ケース横河計測税込¥17,578¥15,980
携帯用ケース横河計測税込¥12,078¥10,980
ボアスコープWOHLER税込¥130,680¥118,800
圧縮空気流量センサifm electronic税込¥64,878¥58,980
流量センサifm electronic税込¥71,478¥64,980
流量センサifm electronic税込¥64,878~¥58,980~
流量センサifm electronic税込¥68,178~¥61,980~
振動診断増幅器ifm electronic税込¥120,780~¥109,800~
振動診断増幅器ifm electronic税込¥241,780¥219,800