絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(237)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(270)
  • HIOKI(日置電機)(281)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(535)
  • SK(新潟精機)(724)
  • testo(テストー)(125)
  • TRUSCO(375)
  • たくみ(118)
  • アズワン(263)
  • エスコ(1,829)
  • カネテック(146)
  • シンワ測定(799)
  • タジマツール(TJMデザイン)(302)
  • テクロック(134)
  • フルーク(FLUKE)(126)
  • マイゾックス(248)
  • ムラテックKDS(207)
  • 佐藤計量器製作所(182)
  • 共立電気計器(143)
  • 高島計器(274)
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
  • クランプ付デジタルマルチメーター (ケース・ピン付) SIGNET(シグネット)

    クランプ付デジタルマルチメーター (ケース・ピン付)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定。 バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい。 小型・軽量。 手の平サイズで使いやすいオートパワーオフ機能付(解除可)
    用途自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定自動車のバッテリー電圧測定
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
    寸法(mm)ミラー32全長(mm)195~700ミラー形状丸型
  • 60584 オートマチックセンターポンチ SIGNET(シグネット)

    60584 オートマチックセンターポンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
    仕様最小打力:35N全長(mm)155質量(g)138材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPRグリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)75材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)
  • コードレス検電棒 SIGNET(シグネット)

    コードレス検電棒

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌日出荷
    2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。
    用途3~30V DC回路専用材質ABS樹脂&ステンレス鋼全長(mm)160使用電圧範囲(V)3~30
  • フィラーゲージ9PCS SIGNET(シグネット)

    フィラーゲージ9PCS

    SIGNET(シグネット)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌日出荷
    狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
    材質スチール炭素工具鋼全長(mm)108質量(g)24測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全幅(mm)14.7全高(mm)10.5ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100硬度HRC20ブレード幅(mm)10
  • 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット)

    赤外線放射温度計

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。 MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。 放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。 見やすい大型液晶表示。
    幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)30ディスプレイ大型液晶表示温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • フィラーゲージ25PCS SIGNET(シグネット)

    フィラーゲージ25PCS

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
    材質スチール炭素工具鋼全長(mm)92質量(g)105測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全幅(mm)14全高(mm)17ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85硬度HRC20ブレード幅(mm)12.8
  • フィラーゲージ20PCS SIGNET(シグネット)

    フィラーゲージ20PCS

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
    材質スチール炭素工具鋼全長(mm)108質量(g)91測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全幅(mm)14全高(mm)17ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100硬度HRC20ブレード幅(mm)5.6-10.3
  • 拡大鏡(テレスコピックタイプ) SIGNET(シグネット)

    拡大鏡(テレスコピックタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌日出荷
    ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。 グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
    全長(mm)245~960寸法(Φmm)レンズ61