絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(5)
  • ライン精機(3)
  • 鶴賀電機(8)
  • A&D(87)
  • 東邦電子(1)
  • 長野計器(104)
  • 佐藤計量器製作所(85)
  • 新コスモス電機(75)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • オーハウス(55)
  • 島津製作所(53)
  • アズワン(46)
  • イマダ(39)
  • コフロック(36)
  • testo(テストー)(35)
  • 理研計器(32)
  • エスコ(28)
  • ナリカ(27)
  • SK(新潟精機)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
関連キーワード
  • 温度表示器
  • デジタル表示器
  • ロードセル 表示器
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ)共立電気計器
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ共立電気計器
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器ACフレキシブルクランプ共立電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器DCミリアンペアクランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら