測定・測量用品 :「ルーペ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x
レンズ径(Φmm)25
寸法(mm)Φ38
高さ(mm)25
質量(g)4
種類アイルーペ
材質(レンズ)PXM
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
仕様●サイズ:レンズ/65mm径、本体/65mm径×43mm●材質:本体(レンズ)/光学ガラス●倍率:1.8倍
アズワン品番65-8303-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
色ホワイト
種類ポケットルーペ
レンズ径(Φmm)35
材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
仕様●サイズ:レンズ/45mm径、本体/49mm径×29mm●材質:本体(レンズ)/P×M光学樹脂、枠/ABS樹脂●倍率:1.8倍
アズワン品番65-8303-52
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本
アズワン品番65-8303-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/16mm径、本体/28×35×35mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-49
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
LEDワイドライトルーペ4倍角型モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/65×165×26mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本
アズワン品番65-8303-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。