測定・測量用品 :「角度」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4) 最小読取値5′ 器差±5′ 材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) 質量(g)180 付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分 サイズ(mm)107.5×57×27.75 質量(g)約150 付属品ブラケット、クランプネジ トラスコ品番311-0141 測定範囲180° 電源単4形乾電池×2本 最小読取値1分または0.01° 機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド 電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本) 繰返し精密度1分 表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番311-0176 質量(g)160 器差±10′ サイズ(mm)100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16
1台
99,980 税込109,978
欠品中