測定・測量用品 :「熱中症」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)117×120×30 本体質量(g)75 1目盛(℃)1 設置方式卓上式 アズワン品番64-8891-96 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~100 質量(g)55 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)100×25 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)72×120×12 本体質量(g)93 温度測定範囲(℃)-9.9~50 温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 使用電池単4乾電池×1 表示単位0.1℃/1% 湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%) 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症インフルエンザ花粉ダニ・カビの注意目安を温度・湿度別に色ラインで表示。
1ケース(50個)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症・インフルエンザ警戒目安が一目でわかります。冷房・暖房・加湿・除湿目安もわかりやすい。
1ケース(40個)
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策 材質本体ケース:PS、フロント:ガラス 電源不要 本体質量(g)約630 温度精度±2℃(-10~40℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)ー30~50 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH) 湿度範囲(%)測定:0~100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。 使用温度範囲(℃)-10~50 電源USB-C、単四乾電池2本 本体寸法(mm)110×114×21 精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5 湿度測定範囲(%)20~90 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-10~50 湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷