デジタルレベル61 マグネット付ムラテックKDS4日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
デジタルレベル61ムラテックKDS予約販売
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
デジタルレベル23ムラテックKDS6日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂色ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック○爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
GGR19巾5.5m厚爪ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック○爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステンマグ厚爪 ホルダー付ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプステンレス(シリカコート)
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛種別両面テープ幅(mm)25材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプステンレス(シリカコート)
ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)471テープタイプ高耐久ナイロンコート
ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪ムラテックKDS6日以内出荷から21日以内出荷
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)7.5目盛種別両面テープ幅(mm)25仕様455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープタイプ高耐久ナイロンコート
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート
剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)320テープタイプ高耐久ナイロンコート
特級ユニロング13・50ムラテックKDS当日出荷
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)50テープ幅(mm)13トラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
特級カクロング10・20ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
赤外線放射温度計550VDムラテックKDS翌日出荷
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
赤外線放射温度計500FムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に放射率0.95(固定)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源積層型9V乾電池×1本測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1
剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
GGR25巾5.5m厚爪ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4目盛種別両面
GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
デジタルノギス150カーボンファイバー製ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に測定範囲(mm)0.1~150付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
特級ネオロックムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。材質(テープ)スチール目盛仕様メートル爪部固定爪仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示色ホワイト目盛種別片面
コンベックス ダブルジーEVОムラテックKDS翌々日出荷から21日以内出荷
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。セフティメタルホルダー付です。
テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(バネ)スチール材質(ケース)ABS樹脂規格JIS1級(メートル)目盛種別両面
耐久ネオロックムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付
材質(テープ)スチール(デュラコート)材質(ケース)ABS樹脂
デジタルアングルセンサーFムラテックKDS当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
ダブルジーVマグ25巾5.5mムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。
強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:ありタイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー材質(ケース)ABS樹脂爪部強力ネオジム磁石付爪水平保持(m)2.4質量(g)333
ダブルジーV25巾5.5mムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:ありタイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー爪部耐久爪、移動爪水平保持(m)2.4質量(g)318
ダブルジーEVОマグN25巾5.5mムラテックKDS21日以内出荷
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
新設計ショートストロークストッパーを採用しています。
耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。
強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
絶妙なフィット感を実現した新型ケースです。
ショックに強い新設計エラストマーダンパーを使用しています。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:ありタイプロックタイプ爪部移動爪、マグネット爪水平保持(m)2.4質量(g)371
ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付ムラテックKDS翌日出荷から21日以内出荷
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
新設計ショートストロークストッパーを採用しています。
耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。
強度に優れた安全ロープ付です。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:ありタイプロックタイプ爪部移動爪、マグネット爪水平保持(m)2.4質量(g)408
ゼットヴイ25巾5.5mMTムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪色メタル水平保持(m)2.4質量(g)290
デジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
ネオロック(角型) 16巾 (個箱)ムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ネオロック(角型) 13巾 (個箱)ムラテックKDS当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)90
ネオロックGTZ 27巾ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
タチを極めた剛立27mm巾見やすいデカ数字1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)耐摩耗性に優れたデュラコート採用マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
種類ロック付テープ幅(mm)27材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)デュラコート質量(g)326
ネオロックGT 27巾ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
傷の付きにくいサテンメッキケースサビにくいステンレスバネタチを極めた剛立27mm巾見やすいデカ数字1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
種類ロック付テープ幅(mm)27材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)デュラコート
ダブルジーエックス 25巾ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレスバネ採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート
ダブルジーステン 19巾ムラテックKDS当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス質量(g)266
GGEVOエックスマグ 25巾ムラテックKDS(1件のレビュー)21日以内出荷
強力ネオジム磁石付爪ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプサビにくいステンレスバネ採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・マグネット付爪・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪質量(g)353
GGEVOエックス Qコン 25巾ムラテックKDS翌々日出荷から21日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプサビにくいステンレスバネ採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)358
GGEVOエックス 25巾ムラテックKDS翌日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレスバネ採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~