絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(904)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • SK(新潟精機)(1,088)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(480)
  • アイゼン(529)
  • アズワン(551)
  • エスコ(1,968)
  • カネテック(456)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートポンチ KTC

    オートポンチ

    KTC(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
    適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
  • ハンドピッカー KTC

    ハンドピッカー

    KTC(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
    用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。トラスコ品番373-9112質量(g)170寸法L(mm)512
  • マグネットハンド(強力型) KTC

    マグネットハンド(強力型)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
    トラスコ品番373-9040質量(g)115寸法L(mm)520外径(Φmm)マグネット:6.5吊上能力(kg)マグネット:0.45
  • マグネットハンド(伸縮シャフト) KTC

    マグネットハンド(伸縮シャフト)

    KTC(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
  • マグネットクリーナー KTC

    マグネットクリーナー

    KTC(7件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
    全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • チェックミラー KTC

    チェックミラー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
    用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
  • マグネットハンド(自在シャフト) KTC

    マグネットハンド(自在シャフト)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
    寸法L(mm)560寸法l(mm)165
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9枚)
    当日出荷
    トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
  • デジタルノギス KTC

    デジタルノギス

    KTC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。
    用途パーツや製品の寸法測定。電源コイン形リチウム電池CR1632使用電池寿命(時間)2.5年使用電池コイン形リチウム電池CR1632使用
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組角度付(MM) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組角度付(MM)

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(9枚)
    当日出荷
    トラスコ品番373-6911材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ角度付き測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
  • シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM) KTC

    シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)

    KTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(9枚)
    当日出荷
    付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)230×13
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
  • デジタルノギス(無線モデル) KTC

    デジタルノギス(無線モデル)

    KTC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
    付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
  • シクネスゲージ 整備用 KTC

    シクネスゲージ 整備用

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8647セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
  • マグネットボウル KTC

    マグネットボウル

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
    用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂色赤最大荷重(kg)1
  • ノギス KTC

    ノギス

    KTC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    最小表示(mm)0.05厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • マグミラセット KTC

    マグミラセット

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    目的に合わせ4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。
    トラスコ品番807-0811セット内容・伸縮シャフト(全長180~810mm)・マグネット小(マグネット外径8Φmm)・マグネット中(マグネット外径15.6Φmm)・ミラー(サイズ44×66mm)・ルーペ(サイズ44×66mm)質量(g)280
  • ノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズ KTC

    ノギス 中国語版校正証明書付 GMNシリーズ

    KTC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    12日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズ KTC

    ノギス 230mm 英語版校正証明書付 GMNシリーズ

    KTC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    12日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ノギス 校正証明書付 GMNシリーズ KTC

    ノギス 校正証明書付 GMNシリーズ

    KTC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    12日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    校正証明書一般校正
  • シクネスゲージ 230X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 230X13 9枚組(IN)

    KTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8621セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79測定範囲(mm)0.0015-0.015(インチ)サイズ(mm)230×13