75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g)約300(電池含まず) 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110 測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理高周波容量式(20MHz) アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg)4.5 電源AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源単3アルカリ乾電池4本 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3% 分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 測定方式電磁誘導式/高周波式 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 連続使用時間(時間)60 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 最小測定面積(mm)5×5 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 データメモリ(点)39000 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 動作温度範囲(℃)0~40
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ 寸法(mm)160 測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 電源単4アルカリ乾電池2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) 測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3% 分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm 使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)100 サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)250 サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
RoHS
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
RoHS
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
399,800 税込439,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所乾麺水分計
RoHS
付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ 質量(kg)0.5 電源単3アルカリ乾電池×4 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 測定範囲(%)10~30 測定対象そうめん・ひやむぎ 使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し) 測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1) 消費電力(mW)最大60 付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所赤外線水分計
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計
RoHS
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。 注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。 そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15 仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可 付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書 質量(kg)0.5 電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4 電源電池1.5V(単三アルカリ)×4 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31 測定対象コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)表面から最大50
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)