使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS
寸法(mm)95×38×20
質量(g)約44(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
包装形態化粧箱
アズワン品番65-1842-89
使用可能回数1000回
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)
アズワン品番65-9026-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABS
セット内容本体×1
包装形態化粧箱
寸法(mm)100×30×115
アズワン品番65-1825-13
1個
¥910
税込¥1,001
欠品中
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
暑さ・寒さの影響を軽減し安定した計測をサポート!
衝撃から守る!落としても壊れにくい厚手のソフトポーチ
汚れから守る!汚れ防止等、衛生的に保管ができる
セット内容本体×1、保管ポーチ×1
材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ
寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50
電源単4電池2本使用(別売)
測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9
保証期間1年
1セット
¥3,955
税込¥4,351
当日出荷
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。
1秒高速測定。
温度によって液晶の色が切り替わります。
推奨距離:約1cm~5cm。
音ON/OFF。
3色液晶。
電源:単4乾電池2本(別売)表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!
材質ABS
包装形態化粧箱
サイズ(mm)80×140×40
取扱い終了
低価格な電子てんびんです。液晶バックライト付。001g単位で300gまで計測可能!
種類天秤・ばねはかり
表示形式デジタル
測定可能質量(g)0.2~300
最小表示(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)120(ステンレス製)
寸法(mm)159×229×45
電源単三乾電池×6本(別売)、ACアダプター(別売)
機能風袋引き、液晶バックライト、オートパワーオフ
科目理科
仕様くり返し性標準偏差:0.02g、直線性:±0.03g
取扱い終了
総合倍率20X、40X
付属品ゴム製目カバー、ダストカバー、予備球×1、予備ヒューズ(250V・1A)×1、ノンスリップシート、ハンドル調節用工具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×255×270(収納時)
照明装置落射透過(12V10W)ハロゲン照明(AC100V)
焦点調整粗動ハンドル(エレベーター式)、微動ハンドル(スリップハンドル機構付)
接眼レンズWF10X(視野数:12mm)(2個組)
対物レンズ2X、4X(回転変倍式)
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、視度・眼幅調節可能
ステージ寸法(mm)フロストガラス、アクリル板(白・黒)
科目理科
分野顕微鏡
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。