測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 光明理化すべて解除
携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化 翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス 酸素(O2)可燃性ガス 測定範囲 酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL 仕様 使用圧力範囲:80~110kPa 付属品 浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番 805-1687 質量(g) 約550g(電池含む) 寸法 78(W)×200(H)×50(D)mm 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示 酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 約8時間(無警報の場合) 機能 警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL 応答時間 O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式 吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式 使用温湿度範囲 温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL 防爆構造 ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能 警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化 11日以内出荷
データロガ機能付き(4000件分)
バックライト付き大画面液晶を採用
乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時)
AC電源使用可能
ウォータトラップ内蔵
対象ガス 酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S) 測定範囲 酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品 浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番 805-1685 質量(kg) 2.8 寸法 230(W)×165(H)×130(D)mm 電源 単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示 酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間 90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式 吸引式 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度 酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー
北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) 光明理化 翌々日出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定対象 測定対象ガス:大気中の可燃性ガス 測定範囲 0~100%LEL 付属品 サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番 805-1689 寸法(mm) 78(W)×200(H)×50(D) 質量(g) 約550(電池含む) 最小表示 最小桁表示:1%LEL 使用温度範囲 -10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと) 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 約8時間(無警報の場合) 応答時間 90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲 80~110kPa ガス採気方式 吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着) 測定原理 接触燃焼式 指示精度 ±10%LEL以内 防爆構造 ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値 20%LEL 警報精度 ±10%LEL
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素 光明理化 10日以内出荷
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。
電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス 酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO) 測定範囲 酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm 付属品 浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番 838-2761 質量(kg) 約2.8kg(電池、センサ含む) 寸法 230(W)×165(H)×130(D)mm 電源 単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示 酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間 90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず) ガス採気方式 吸引式 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10% 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー
北川式ガス採取器 光明理化 (2件のレビュー) 当日出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容 本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm) 240 質量(g) 300 アズワン品番 8-5661-01
VOC簡易測定システム(自主管理用) 光明理化 予約販売
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガス ハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲 200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番 838-2766 質量(kg) 約1.2 電源 AC 100V 外形寸法 200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) 機能 ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分 使用温湿度範囲 0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
抵抗計 HIOKI(日置電機) 税込 ¥ 347,380 ¥ 315,800 バスケットへ
抵抗計 HIOKI(日置電機) 税込 ¥ 338,580 ¥ 307,800 バスケットへ