ミューメトロンシチズンファインデバイス7日以内出荷から20日以内出荷
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131ストローク(mm)2.8指示範囲(mm)±0.05測定子F-001(スチール)スピンドル可動範囲(mm)2.8
SAシリーズ 表示器シチズンファインデバイス5日以内出荷
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS電源電圧DC12~24V±10%表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD量子化誤差±1digit表示分解能0.1μm/1μm/10μm消費電流(mA)200以下(検出器接続時)入力信号リセット/ホールド/ピーククリア表示範囲-99.9999~99.9999mmプリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)測定方向+/-(設定により切替可)リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)測定条件7種類(キー、RSコマンド)使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH出力信号-NG/OK/+NG/エラー耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間データホールド外部信号による表示およびデータのホールドピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%入力数センサヘッド:1ch
横型スタンド(本体のみ)シチズンファインデバイス当日出荷
広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1ストローク(mm)(端子)3測定力(N)0.98~2.94測定深さ(mm)(調整量)15測定子F-050
トリメトロンシチズンファインデバイス当日出荷から20日以内出荷
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
電気マイクロ(デジタル)シチズンファインデバイス5日以内出荷
質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA表示LED表示3桁及び極性(-)感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内]範囲零調:±50μm以上アナログ出力DC±1V/フルスケール指示誤差測定値の±1%±1digit応答速度約400ms(MAX)精度保証温度(℃)24(±5℃)
電気マイクロ(アナログ)シチズンファインデバイス5日以内出荷
質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA感度HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ)範囲零調:±50μm以上アナログ出力DC±1V/フルスケール指示誤差HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内応答速度指示:0.5秒/フルスケール以内精度保証温度(℃)24(±5℃)
アブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約150測定範囲(mm)32方式コンデンサアース測定力(N)2.97以下指示精度(μm)3以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度4Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
SAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIOシチズンファインデバイス翌々日出荷
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
SAシリーズ 表示器 親機 NPNシチズンファインデバイス予約販売
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2付
アブソリュート式変位センサ 検出器シチズンファインデバイス翌々日出荷から20日以内出荷
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約80測定範囲(mm)10方式コンデンサアース測定力(N)1.65以下指示精度(μm)2以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度2Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~