測定・測量用品 :「デジタル騒音計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防 寸法(mm)258×55×25 質量(g)185 規格IEC61672-1 class2適合 電源006P(9V)電池×1 精度±1.4dB 機能最高・最低メモリ 周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C 測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア 寸法(mm)264×63×29 質量(g)250 規格IEC61672-1 TYPE2適合 電源単4電池×4 精度±1.4dB 周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C メモリー64000データ 測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア 寸法(mm)272×83×42 測定範囲1レンジ 30~130dB 質量(g)約390 規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2 電源単3電池×4(付属) 精度±1.4dB(94dB/1kHz時) 機能FAST/SLOWモード切替 メモリー最大64000データ RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
67,980 税込74,778
翌日出荷

多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理 測定レベル範囲(dB)30~130 周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,C トラスコ品番417-4992 セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル 質量(g)290 規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2 電源単4乾電池×4本(付属) 精度±1.4dB(94dB,1kHz) 対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7 分解能0.1dB メモリー最大32000データ 99メモリ 応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷