引張付着試験器サンコウ電子5日以内出荷
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルトストローク(mm)最大引張:20電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付保護構造防まつ型 (IP54相当)精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit表示部表示部5桁 液晶表示器センサー半導体圧力センサ測定範囲(N)0~10000最大荷重(N)10000負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
通電性表示器 プレ・チェッカーサンコウ電子62日以内出荷
ピンホール検査を実施する前に、皮膜の表面から素地コンクリートの通電性を評価します。
電源6F22乾電池(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×210付属品テストピース、収納バッグ質量(g)820検出限界(mm)電極接触面から深さ約30、目盛:100等分(刻み2)RoHS指令(10物質対応)対応
プラモールドマイゾックス税込¥37,378~¥33,980~
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898